Disc de rectificat cilindric intern 6x7 mm Forma 1A1W B126GST

Cod articol: 477413
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Placă de îndreptare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 477413
EAN / GTIN 9003174774136
Număr producător 477413

Descriere

Descriere:

În comparație cu sculele de măcinare convenționale din ceramică, sculele CBN se caracterizează prin durata lor de viață lungă și timpii de măcinare mult mai scurți. În plus, vă oferă un grad ridicat de precizie dimensională. Cu acest instrument legat galvanic, procesați în principal oțeluri din aliaj înalt și HSS, dar este posibil și să procesați INOX într-o măsură limitată.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1W piatră de şlefuit
  • Specificație : 7 X S6
  • Dimensiune (D x D): 6 x 7 mm
  • Diametru: 6 mm
  • Grosime: 7 mm
  • Dimensiunea boabelor: 126
  • Adecvarea materialului: HSS, oțel

Avantaj:

  • Precizie dimensională ridicată
  • Pentru diametre mici
  • material abraziv superabraziv

Aplicaţie:

  • Pentru măcinarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături