Disc de rectificat cilindric interior 4x5 mm 1A1W B126GST

Cod articol: 477411
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pietre de rectificat cilindric interior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 477411
    EAN / GTIN 9003174774112
    Număr producător 477411

    Descriere

    Descriere:

    În comparație cu sculele de măcinare convenționale din ceramică, sculele CBN se caracterizează prin durata lor de viață lungă și timpii de măcinare mult mai scurți. În plus, vă oferă un grad ridicat de precizie dimensională. Cu acest instrument legat galvanic, procesați în principal oțeluri din aliaj înalt și HSS, dar este posibil și să procesați INOX într-o măsură limitată.

    Caracteristică:

    • Formă: 1A1W piatră de şlefuit
    • Specificație : 5 X S3
    • Dimensiune (D x D): 4 x 5 mm
    • Diametru: 4 mm
    • Grosime: 5 mm
    • Dimensiunea boabelor: 126
    • Adecvarea materialului: HSS, oțel

    Avantaj:

    • Precizie dimensională ridicată
    • Pentru diametre mici
    • material abraziv superabraziv

    Aplicaţie:

    • Pentru măcinarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături