Descriere:
Cu acest instrument legat galvanic, procesați în principal carbură și ceramică industrială. În comparație cu uneltele de șlefuit ceramice convenționale, sculele diamantate se caracterizează prin durata lor de viață lungă și timpii de șlefuire mult mai scurți. În plus, acestea vă oferă o precizie dimensională ridicată și exercită o presiune scăzută de șlefuire. În acest fel, pot fi prelucrate diametre mai mici.
Caracteristică:
- Formă: 1A1W piatră de şlefuit
- Specificație : 5 X S3 X 50
- Dimensiune (D x D): 3 x 5 mm
- Diametru: 3 mm
- Grosime: 5 mm
- Dimensiunea boabelor: 91
- Adecvarea materialului: Carbură de tungsten, ceramică
Avantaj:
- Precizie dimensională ridicată
- Pentru diametre mici
- material abraziv superabraziv
Aplicaţie:
- Pentru măcinarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din carbură și ceramică industrială