Jachetă din fibre de blană bleumarin XL

Cod articol: 477029548900XL
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 477029548900XL
EAN / GTIN 7330509285725
Număr producător 477029548900XL
L-Număr L00980 1068

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, pilozitate, 370g/m²

Finisaj
Spate prelungit, Tivul inferior reglabil cu bandă elastică
Termenul mânecilor cu găuri pentru degetul mare
Detalii
Guler cu bandă

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Descriere:

  • Jachetă din pluș, stil pădure, pentru o senzație de căldură plăcută
  • Pe lângă găurile pentru degetul mare de la mâneci, jacheta are un spate prelungit care reține căldura

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături