Cheie pentru bujii de aprindere

Cod articol: 4766-3
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4766-3
EAN / GTIN 4000896199976
Număr producător 4766-3
L-Număr L60140 3938

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Schimbarea bujiilor 14 mm de ex. BMW și MERCEDES-BENZ
  • Profilul dublu-hexagonal permite acționarea bujiilor cu hexagon 14 mm și hexagon dublu
  • Cu arc coroană pentru susținerea sigură și instalarea și montarea ușoară a bujiei
  • Unghi de pivotare ±56°
  • Cu articulație - pentru utilizarea în locuri greu accesibile și pentru evitarea muchiilor deranjante
  • Acționare cu canelură cu bilă
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 14 mm
  • Dimensiuni / lungime: 154 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 19.1 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 18 mm
  • Pentru acționare manuală
Fără rugină și rezistent la căldurăSpațiu maxim al izolatorului ceramic 6 elemente elastice – suport sigur al bujiilor Amortizarea oscilațiilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături