Cheie pentru bujii de aprindere

Cod articol: 4766-1
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4766-1
    EAN / GTIN 4000896048991
    Număr producător 4766-1
    L-Număr L60140 329

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Schimbarea bujiilor (16 mm respectiv 58″)
    • Arc coroană pentru susținerea bujiilor
    • De ex. VWAUDISEATŠKODARENAULTFIATFORDOPELBMWNISSANHONDAMAZDAMITSUBISHIKIAVolvo
    • Unghi de pivotare ±50°
    • Dimensiuni americane
    • Cu articulație - pentru utilizarea în locuri greu accesibile și pentru evitarea muchiilor deranjante
    • Acționare cu canelură cu bilă
    • Suprafaţă: cromat
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
    • Acţionare: Profil hexagon exterior
    • Lățime cheie: 16 mm ∙ 5/8 ″
    • Dimensiuni / lungime: 270 mm
    • Diametru d1 (la decelerare): 21.4 mm
    • Diametru d2 (la acţionare): 18 mm
    • Greutate netă (kg): 0.26 kg
    • Pentru acționare manuală
    Fără rugină și rezistent la căldurăSpațiu maxim al izolatorului ceramic 6 elemente elastice – suport sigur al bujiilor Amortizarea oscilațiilor

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături