Disc de ascuțit ferăstraie 250x12x32 mm Form 1F M455A609M7B82/63

Cod articol: 476545
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 476545
EAN / GTIN 9003174765455
Număr producător 476545

Descriere

Descriere:

TYROLIT vă oferă o gamă largă de scule, potrivite pentru diverse mașini de rectificat și dinți. Acestea sunt potrivite pentru măcinarea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și elicoidale. Produsele sunt disponibile în diferite profile de margine de forma 1, 1F, 1C în intervalul de diametru de la 150 - 350 mm.

Caracteristică:

  • Formă: 1 F.
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 63 m/s.
  • Specificație : M455A60M7B82 /63
  • Dimensiune (D x D x H): 250 x 12 x 32 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Grosime: 12 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Retenție ridicată a profilului
  • Pentru măcinare umedă
  • Adaptate la cerințele de suprafață

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și zimțate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.