Scară de arbore din oțel inoxidabil

Cod articol: 47645
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Material Oțel inoxidabil
Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 47645
EAN / GTIN 4003866476459
Număr producător 47645

Descriere

Descriere:

Lățimea liberă a scării: 300 mm.
Lățimea exterioară a conductorului: 340 mm.
Distanța între trepte: 280 mm.
Dimensiunea șinei: 50 × 20 mm.
Dimensiune treaptă perforată: 29 x 29 mm.
Material: oțel inoxidabil V4A (1.4571).

Caracteristică:

Greutate 20,6 kg
Lungime 4,2 m
Material oțel inoxidabil
Numărul de germeni 15

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături