Set de reparare a bujiei incandescente

Cod articol: 4760-M8X1/9
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4760-M8X1/9
EAN / GTIN 4000896191536
Număr producător 4760-M8X1/9

Descriere

Descriere:

  • Reparare filet fără demontarea chiulasei
  • Filetele M8 x 1 deteriorate sunt rectificate în filete M10 x 1
  • 1 burghiu elicoidal 6,8 mm cu manșon distanțier
    1 tarod M8 x 1
    1 tarod M10 x 1
    1 burghiu elicoidal 9 mm
    5 inserții filetate M8 x 1
  • În combinație cu setul extractor de bujii incandescente 4760/6
  • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Greutate netă (kg): 0.52 kg
  • Număr unelte: 9