Set de reparare a bujiei incandescente

Cod articol: 4760-M10X1/9
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4760-M10X1/9
EAN / GTIN 4000896191529
Număr producător 4760-M10X1/9
L-Număr L60140 5857

Descriere

Descriere:

  • Reparare filet fără demontarea chiulasei
  • Filetele M10 x 1 deteriorate sunt rectificate în filete M12 x 1
  • 1 burghiu elicoidal 9 mm cu manșon distanțier
    1 tarod M10 x 1
    1 tarod M12 x 1
    1 burghiu elicoidal 11 mm
    5 inserții filetate M10 x 1
  • În combinație cu setul extractor de bujii incandescente 4760/6
  • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Greutate netă (kg): 0.55 kg
  • Număr unelte: 9