Clește pentru inele de fixare - reversibil

Cod articol: 475A.J1
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 475A.J1
EAN / GTIN 3148515415517
Număr producător 475A.J1
L-Număr L60130 492

Descriere

Descriere:

  • Care clește are două setări de lucru pentru inelele de reținere cu prindere externă sau internă
  • argintat, cu aAcoperire din PVC

Caracteristică:

  • Greutate în grame: 430

Livrare:

  • Cleste pentru inele de reținere cu prindere internă 10 - 30 mm și prindere externă 10 - 18 mm: 475A.15
  • Cleste pentru inele de reținere cu prindere internă 20 - 48 mm și prindere externă 19 - 45 mm: 475A.20
  • Furnizat în pungă