Leră pin 0,45-1,5 mm

Cod articol: 475500 0,45-1,5
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0,45 mm - 1,5 mm
Increment de 0,05 mm 0,45 mm - 1,3 mm
Increment de 0,1 mm 1,3 mm - 1,5 mm
Număr de ştifturi 20
Tip produs Lere pin pentru orificii mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 475500 0,45-1,5
EAN / GTIN 4045197329752
Număr producător 475500 0,45-1,5

Descriere

Execuţie:

Ştifturi din oţel pentru verificare în suport inscripţionat. Pentru verificarea orificiilor ajutajului, duzelor şi a găurilor mici.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.