Șurubelniță hexagonală SW hexagonală 0,9 / 0,035 L.40mm

Cod articol: 47533009
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 47533009
EAN / GTIN 4018754283132
Număr producător 47533009
L-Număr L60010 6403

Descriere

Caracteristică:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (inch): 0,035″
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 0,9 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Greutate: 12 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături