Carotă tăiere umedă CDL 32x400xR1/2″ STANDARD beton armat

Cod articol: 475019
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 475019
EAN / GTIN 9003174750192
Număr producător 475019

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: HOHL3 DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 32 - 2,5 - 7
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 32 x 400 x R1/2″ mm
  • Diametru: 32 mm
  • Grosime: 400 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Instrument de calitate pentru utilizare de zi cu zi
  • Universal utilizare, calitate fiabilă.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.