Carotă tăiere umedă 24x400xR1/2″ mm PREMIUM

Cod articol: 475000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 475000
EAN / GTIN 9003174750000
Număr producător 475000

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: HOHL3 DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 2,5 - 7
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 24 x 400 x R1/2″ mm
  • Diametru: 24 mm
  • Grosime: 400 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături