Disc de ascuțit ferăstraie 100x14x20 mm 12B9N 11D91C50B53AL

Cod articol: 474564
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474564
EAN / GTIN 9003174745648
Număr producător 474564
L-Număr L50140 345

Descriere

Descriere:

Acest produs de tirolit este potrivit atât pentru repararea, cât și pentru măcinarea producției și vă oferă valori ridicate de îndepărtare pe carbură. Acestea sunt realizate în principal printr-o concentrație redusă și un sistem de legare adaptat. Discurile diamantate sunt disponibile pentru toate ascuțitoarele automate obișnuite cu diametre de 76 - 100 mm. Important de reținut: Diametrele de 76 - 80 mm trebuie utilizate în special pentru înclinările înguste ale dinților.

Caracteristică:

  • Formă: 12B9N 00200A PLACĂ DE ȘLEFUIRE
  • Dimensiunea boabelor: 91
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 4,5 - 4
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 14 x 20 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 14 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: carbură

Avantaj:

  • Rată ridicată de eliminare
  • Dimensiune optimizată a boabelor
  • Pentru dinți înguste

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea marginilor pieselor din carbură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături