Descriere:
Sistemul de amortizare a vibrațiilor VIBSTAR, special dezvoltat și patentat de Tyrolit, vă permite să utilizați rectificare într-un mod deosebit de delicat. Structura cu mai multe straturi și flanșa din plastic bine conectată reduc sarcina vibrațiilor cu până la 50%. Posibilele boli profesionale, cum ar fi leziunile musculare și scheletice, precum și bolile neurologice și tulburările circulatorii, cum ar fi boala degetului alb, nu vă mai afectează munca.
Caracteristică:
- Formă: 27 DISC DE RECTIFICAT, VIB STAR
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 72 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 30 R-BFX
- Dimensiune (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diametru: 230 mm
- Grosime: 7 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Dezvoltat și patentat de Tyrolit, VIBSTAR reduce expunerea la vibrații cu până la 50%
- Tehnologia VIBSTAR contracarează bolile profesionale, cum ar fi leziunile musculare și scheletice, bolile neurologice și tulburările circulatorii
- Amortizarea vibrațiilor asigură o durată de viață mai lungă a utilajului
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante pe diferite clase de oțel inoxidabil