Aparat de măsurare a umidităţii materialelor, Tip: 606-1

Cod articol: 474262 606-1
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Domeniu de măsurare umiditate relativă 0 % - 55 %
Eroare de toleranţă umiditate relativă ± 1 %
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Lungime 119 mm
Lăţime 46 mm
Înălţime 25 mm
Tip produs Aparat de măsurare a umidităţii materialelor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474262 606-1
EAN / GTIN 4029547008290
Număr producător 0560 6060

Descriere

Aplicaţie:

Măsurători precise ale valorilor umidităţii materialelor prin caracteristici memorate pentru diverse esenţe de lemn (de ex. fag, molid, stejar...) şi diverse materiale de construcţie (de ex. beton, cărămidă, ghips...).