{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Domeniu de măsurare aer | -10 °C - 50 °C | |
Domeniu de măsurare infraroşu | -30 °C - 300 °C | |
Eroare de toleranţă infraroşu | ± 2 °C | |
Eroare de toleranţă aer | ± 0,5 °C | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Optică | 6 : 1 | |
Lungime | 119 mm | |
Lăţime | 46 mm | |
Înălţime | 25 mm | |
Tip produs | Aparate de măsurare a temperaturii |
Cod articol | 474260 810 | |
EAN / GTIN | 4029547008320 | |
Număr producător | 0560 0810 | |
Producător | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |