Înregistrator de date fără Dockingstation USB, Tip: 174T

Cod articol: 474201 174T
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Domeniu de măsurare temperatură -30 °C - 70 °C
Eroare de toleranţă temperatură ±0,5 °C
Clasă de protecţie IP IP 65
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Memorie dispozitiv 16000
Lungime 60 mm
Lăţime 38 mm
Înălţime 18,5 mm
Tip produs Înregistrator de date

Identificare și clasificare

Cod articol 474201 174T
Copiaţi
EAN / GTIN 4029547010798
Copiaţi
Număr producător 0572 1560
Copiaţi
Producător Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Înregistrator de date cu afişaj, uşor de mânuit. Memorie internă pentru 16000 de valori măsurate. Siguranţă mare a datelor şi cu bateria descărcată. Rata de măsurare reglabilă între 1 min. şi 24 h. Durabilitatea bateriei >1 an (cu rată de măsurare 15 min., 25 °C).Interfaţa USB (Dockingstation - staţie de recepţie) permite configurarea rapidă şi uşoară a înregistratorului, precum şi citirea datelor de măsurare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032 şi certificat de etalonare.

Descărcări și documente

Produse potrivite