Înregistrator de date fără Dockingstation USB 174H

Cod articol: 474201 174H

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 116,50 € /buc.
  • 105,00 € /buc.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Domeniu de măsurare temperatură -20 °C - 70 °C
Eroare de toleranţă temperatură ±0,5 °C
Eroare de toleranţă umiditate relativă ±3 %
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Memorie dispozitiv 16000
Lungime 60 mm
Lăţime 38 mm
Înălţime 18,5 mm
Tip produs Înregistrator de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474201 174H
EAN / GTIN 4029547010804
Număr producător 0572 6560

Descriere

Execuţie:

Înregistrator de date cu afişaj, uşor de mânuit. Memorie internă pentru 16000 de valori măsurate. Siguranţă mare a datelor şi cu bateria descărcată. Rata de măsurare reglabilă între 1 min. şi 24 h. Durabilitatea bateriei >1 an (cu rată de măsurare 15 min., 25 °C).Interfaţa USB (Dockingstation - staţie de recepţie) permite configurarea rapidă şi uşoară a înregistratorului, precum şi citirea datelor de măsurare.
Măsurare suplimentară şi memorare a valorilor umidităţii relative.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032 şi certificat de etalonare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb