{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Domeniu de măsurare temperatură | -20 °C - 70 °C | |
Domeniu de măsurare umiditate relativă | 0 % - 100 % | |
Eroare de toleranţă temperatură | ±0,5 °C | |
Eroare de toleranţă umiditate relativă | ±3 % | |
Interfaţă | Interfaţă USB | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Memorie dispozitiv | 16000 valori măsurate | |
Lungime | 60 mm | |
Lăţime | 38 mm | |
Înălţime | 18,5 mm | |
Tip produs | Înregistrator de date |
Cod articol | 474200 174H | |
EAN / GTIN | 4029547010835 | |
Număr producător | 0572 0566 |