Aparat de măsurare a temperaturii şi debitului 410I

Cod articol: 474186 410I
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Cu baterii
Domeniu de măsurare temperatură -20 °C - 60 °C
Număr de baterii incluse 4
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Domeniu de măsurare a vitezei aerului 0,4 m/s - 30 m/s
Lungime 154 mm
Lăţime 43 mm
Înălţime 21 mm
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi debitului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474186 410I
EAN / GTIN 4029547014277
Număr producător 0560 1410

Descriere

Execuţie:

Aparate de măsurare compacte şi optimizate pentru smartphone. Toate datele măsurate sunt transmise direct la aplicaţia gratuită Smart Probes cerinţe de sistem: iOS 8.3 resp. Android 4.3 sau mai noi / Bluetooth 4.0) şi pot fi citite şi protocolate cu un terminal mobil şi apoi trimise direct prin e-mail.
  • Afişarea simultană a până la 6 Smart Probes.
  • Citire fără cablu a valorilor măsurate pe aparatul dumneavoastră mobil.
  • Modificările valorilor măsurate pot fi reprezentate ca şi grafic sau tabel.
  • Protocoalele datelor măsurate pot fi completate cu fotografii.

Termo-anemometru cu operare prin smartphone.
Reprezentarea debitului volumetric al mai multor evacuări pentru reglarea instalaţiilor. Stabilire simplă a parametrilor evacuării (dimensiuni şi geometrie).

Livrare:

Inclusiv 4 baterii Cod 081561 LR3 şi certificat de etalonare.

Notă:

Alte Smart Probes (termometru, termometru cu cleşti, aparat de măsurare a presiunii diferenţiale şi manometru pentru presiuni înalte) disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături