Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii 605I

Cod articol: 474184 605I
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare umiditate relativă 0 % - 100 %
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
    Domeniu de măsurare temperatură -20 °C - 60 °C
    Greutate 86 g
    Lungime 220 mm
    Lăţime 30 mm
    Înălţime 24 mm
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 4
    Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 474184 605I
    EAN / GTIN 4029547022524
    Număr producător 0560 2605 02

    Descriere

    Execuţie:

    Aparate de măsurare compacte şi optimizate pentru smartphone. Toate datele măsurate sunt transmise direct la aplicaţia gratuită Smart Probes cerinţe de sistem: iOS 8.3 resp. Android 4.3 sau mai noi / Bluetooth 4.0) şi pot fi citite şi protocolate cu un terminal mobil şi apoi trimise direct prin e-mail.
    • Afişarea simultană a până la 6 Smart Probes.
    • Citire fără cablu a valorilor măsurate pe aparatul dumneavoastră mobil.
    • Modificările valorilor măsurate pot fi reprezentate ca şi grafic sau tabel.
    • Protocoalele datelor măsurate pot fi completate cu fotografii.

    Termohigrometru cu operare prin smartphone. Măsurarea umidităţii şi temperaturii aerului în încăperi şi canale. Calcularea automată a punctului de condensare şi temperatura termometrului umed. Înclinabil 0°, 45°, 90°.

    Livrare:

    Inclusiv 4 baterii Cod 081561 LR3 şi certificat de etalonare.

    Notă:

    Alte Smart Probes (termometru, termometru cu cleşti, aparat de măsurare a presiunii diferenţiale şi manometru pentru presiuni înalte) disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături