Sondă CO2 CO2

Cod articol: 474156 CO2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare 0 ppm - 10.000 ppm
    Eroare de toleranţă ±50 + 3 % (0 până la 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 până la 10000 ppm)
    Clasă de protecţie IP IP 54
    Domeniu de măsurare temperatură 0 °C - 50 °C
    Domeniu de măsurare umiditate relativă 5 % - 95 %
    Lungime 295 mm
    Lăţime 50 mm
    Înălţime 40 mm
    Temperatură de regim (de funcţionare) 0 °C - 50 °C
    Lungimea cablului 1,4 m
    Greutate 200 g
    Tip produs Sondă 050 CO2

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 474156 CO2
    EAN / GTIN 4029547019081
    Număr producător 0632 1552

    Descriere

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.