Sondă anemometrică HD

Cod articol: 474152 HD
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare 0 m/s - 30 m/s
    Eroare de toleranţă (m/s + % din valoarea măsurată) ±0,03 + 4 % (0 până la 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 până la 30 m/s)
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Temperatură de regim (de funcţionare) -20 °C - 70 °C
    Clasă de protecţie IP IP 54
    Tip produs Sondă anemometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 474152 HD
    EAN / GTIN 4029547018848
    Număr producător 0635 1032

    Descriere

    Execuţie:

    Sondă de măsurare cu filament (⌀ capului sondei 9 mm) pentru curenţi mici de aer până la 30 m/s. Cu mâner telescopic extensibil la 850 mm. Cu senzor de temperatură.

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.