Senzor de umiditate şi temperatură cu conexiune Bluetooth®, Tip: FT

Cod articol: 474148 FT
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 109,00 € /buc.
  • 121,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Interfaţă: Interfață Bluetooth®

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare temperatură -20 °C - 70 °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă 0 % - 100 %
Eroare de toleranţă temperatură ±0,5 °C
Eroare de toleranţă umiditate relativă ±2 %
Clasă de protecţie IP IP 54
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474148 FT
EAN / GTIN 4029547019036
Număr producător 0636 9731
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.