Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental, Tip: 440

Cod articol: 474141 440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Interfaţă: Interfață Bluetooth®; Port USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interfaţă Interfață Bluetooth®; Port USB
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Memorie dispozitiv 7500 protocoale de măsurare
Greutate 250 g
Lungime 154 mm
Lăţime 65 mm
Înălţime 32 mm
Clasă de protecţie IP IP 54
Tip produs Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental,

Identificare și clasificare

Cod articol 474141 440
EAN / GTIN 4029547019289
Număr producător 0560 4401
Producător Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Aparat multifuncţional de măsurare testo 440 pentru măsurarea temperaturii, umidităţii, presiunii, curentului de aer, intensităţii de iluminare, CO şi CO2.
  • Meniuri de măsurare intuitive şi clar structurate cu confort ridicat la utilizare.
  • Gamă cuprinzătoare de sonde climatice pentru o multitudine de aplicaţii.
  • Mânere speciale cu conexiuni prin cablu sau Bluetooth. Cu utilizare universală pentru toate sondele.
  • Afişaj simplu în paralel a 3 valori.
  • Memorie internă pentru un număr de până la 7500 de protocoale de măsurare

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR6, cablu USB şi certificat de etalonare.

Accesorii opţionale:

Sonde de măsurare Cod 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 şi cutie Cod 474161.

Notă:

Testo 440 dp cu senzor de presiune diferenţială pentru măsurarea curenţilor în aer cu conţinut de particule (măsurare cu tub Pitot), alte sonde (legate prin cablu sau cu transmisie prin Bluetooth) şi seturi pentru fiecare aplicaţie sunt disponibile la cerere.