{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Domeniu de măsurare temperatură (senzor tip K) | -50 °C - 1.000 °C | |
Rezoluţie | 0,1 / 1 (de la +500) °C | |
Marjă de eroare | ±0,5 +0,3% de valoarea măsurată (la -50 - 1000°C) °C | |
Denumirea producătorului | 925 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Lungime | 135 mm | |
Lăţime | 60 mm | |
Înălţime | 28 mm | |
Tip produs | Termometru |
Cod articol | 474111 925 | |
EAN / GTIN | 4029547025778 |