{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 6LR61 | |
Domeniu de măsurare temperatură | 0 °C - 50 °C | |
Domeniu de măsurare umiditate relativă | 10 % - 95 % | |
Domeniu de măsurare punct de condensare td | -20 °C - 50 °C | |
Rezoluţie temperatură (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Eroare de toleranţă punct de condensare td | ±0,5 (la 25 °C) °C | |
Eroare de toleranţă umiditate relativă | 3 % | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Lăţime | 111 mm | |
Înălţime | 90 mm | |
Adâncime | 40 mm | |
Tip produs | Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii |
Cod articol | 474050 608H1 | |
EAN / GTIN | 4029547000324 | |
Număr producător | 0560 6081 |