Modul de umiditate pentru Cod 474030

Cod articol: 474032
Reducere
213,21 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 286,00 € /buc.
  • 232,00 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare temperatură -20 °C - 50 °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă 0 % - 100 %
Rezoluţie umiditate 0,1 %
Eroare de toleranţă temperatură ±0,5 °C (0 până la 50 °C)
Eroare de toleranţă umiditate relativă ±2 % umid. rel. (2 până la 98 % umid. rel.)
Tip produs Modul de umiditate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474032
EAN / GTIN 4029547007644
Număr producător 0636 9784

Descriere

Execuţie:

Pentru măsurarea umidităţii interioare şi pentru determinarea intervalului punctelor de condensare. Pentru conectarea la aparatul de măsurare a temperaturii Cod 474030.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.