Scară de arbore din GRP, LW = 400 mm

Cod articol: 47373
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară de puţ

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 47373
    EAN / GTIN 4003866473731
    Număr producător 47373

    Descriere

    Descriere:

    Lățimea liberă a scării: 400 mm.
    Distanța între trepte: 280 mm.
    Dimensiunea șinei: 58 x 25 mm.
    Dimensiune treaptă antiderapantă GRP 30 x 30 mm.
    Material: plastic armat cu fibră de sticlă (GRP).

    Caracteristică:

    Greutate 8,9 kg
    Lungime 1,68 m
    Material GRP
    Număr de germeni 6

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături