Scară de arbore din GRP, LW = 300 mm

Cod articol: 47367
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Material GRP
Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 47367
EAN / GTIN 4003866473670
Număr producător 47367
L-Număr L90060 181

Descriere

Descriere:

Lățimea liberă a scării: 300 mm.
Distanța între trepte: 280 mm.
Dimensiunea șinei: 58 x 25 mm.
Dimensiune treaptă antiderapantă GRP 30 x 30 mm.
Material: plastic armat cu fibră de sticlă (GRP).

Caracteristică:

Greutate 7,1 kg
Lungime 2,8 m
Material GRP
Număr de trepte 10

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături