Scară pentru arbore din oțel inoxidabil V4A, LW = 400 mm

Cod articol: 47358
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oțel inoxidabil
Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 47358
EAN / GTIN 4003866473588
Număr producător 47358

Descriere

Descriere:

Lățimea liberă a scării: 400 mm.
Lățimea exterioară a conductorului: 440 mm.
Distanța între trepte: 280 mm.
Dimensiunea șinei: 50 × 20 mm.
Dimensiune treaptă perforată: 29 x 29 mm.
Material: oțel inoxidabil V4A (1.4571).

Caracteristică:

Greutate 16,9 kg
Lungime 3,08 m
Material oțel inoxidabil
Număr de trepte 11

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături