Scară pentru arbore din oțel inoxidabil V4A, LW = 400 mm

Cod articol: 47354
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară de puţ

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 47354
    EAN / GTIN 4003866473540
    Număr producător 47354
    L-Număr L90060 97

    Descriere

    Descriere:

    Lățimea liberă a scării: 400 mm.
    Lățimea exterioară a conductorului: 440 mm.
    Distanța între trepte: 280 mm.
    Dimensiunea șinei: 50 × 20 mm.
    Dimensiune treaptă perforată: 29 x 29 mm.
    Material: oțel inoxidabil V4A (1.4571).

    Caracteristică:

    Greutate 10,5 kg
    Lungime 1,96 m
    Material oțel inoxidabil
    Numărul de germeni 7

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături