V4A scară de arbore din oțel inoxidabil, LW = 300 mm

Cod articol: 47349
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Material Oțel inoxidabil
Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 47349
EAN / GTIN 4003866473496
Număr producător 47349

Descriere

Descriere:

Lățimea liberă a scării: 300 mm.
Lățimea exterioară a conductorului: 340 mm.
Distanța între trepte: 280 mm.
Dimensiunea șinei: 50 × 20 mm.
Dimensiune treaptă perforată: 29 x 29 mm.
Material: oțel inoxidabil V4A (1.4571).

Caracteristică:

Greutate 16,4 kg
Lungime 3,36 m
Material oțel inoxidabil
Număr de trepte 12

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături