Scară pentru arbore din oțel inoxidabil V4A, LW = 300 mm

Cod articol: 47345
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară de puţ

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 47345
    EAN / GTIN 4003866473458
    Număr producător 47345

    Descriere

    Descriere:

    Lățimea liberă a scării: 300 mm.
    Lățimea exterioară a conductorului: 340 mm.
    Distanța între trepte: 280 mm.
    Dimensiunea șinei: 50 × 20 mm.
    Dimensiune treaptă perforată: 29 x 29 mm.
    Material: oțel inoxidabil V4A (1.4571).

    Caracteristică:

    Greutate 10,8 kg
    Lungime 2,24 m
    Material oțel inoxidabil
    Număr de germeni 8

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături