Testoare de instalare, Tip: IT130

Cod articol: 473422 IT130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 6
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Multimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 473422 IT130
EAN / GTIN 4014651441033
Producător BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descriere

Execuţie:

Testor de instalare TRMS BENNING IT 130
Testare în conformitate cu DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) și DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Testarea întrerupătoarelor FI/RCD de tip B/B+ (sensibile la toate tipurile de curent) și de tip c.a., A, F (frecvențe mixte).
teste mai simple, mai raționale și mai sigure.

Caracteristici de performanță:
  • Interfețe bidirecționale (USB/RS 232).
  • Memorie valoare măsurată pe 4 niveluri (obiect, bloc, siguranță, punct de măsurare).
  • Încărcarea structurilor instalațiilor, descărcarea valorilor măsurate.
  • Ceas integrat în timp real (valoare măsurată cu data/ora).
  • Ștergeți afișajul bun/rău prin LED-ul verde/roșu de pe dispozitivul de verificare și de pe sonda de testare Commander comutabilă.
  • Sondă de TESTARE Commander cu butoane de TESTARE și MEMORIE precum și iluminare intensă a punctului de măsurare cu LED.
  • Toate funcțiile de măsurare pot fi selectate direct prin intermediul comutatorului rotativ.
  • Memorie valoare măsurată pentru 1800 măsurători.
  • Ecran grafic cu iluminare a fundalului, funcție de ajutor cu schemă de conectare.
  • Alimentare prin 6 baterii NiMH AA.
  • Funcție de încărcare a bateriei integrată în aparat.

Funcţii de măsurare:
  • Rezistență scăzută a conexiunilor conductorilor de protecție și echipotențiali (curent de testare: 200 mA cu inversarea polarității).
  • Rezistența izolației cu tensiuni de testare de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V și 1.000 V.
  • Impedanța cablului (L-N/L) cu cădere de tensiune și curent de scurtcircuit.
  • Impedanța buclei (L-PE) fără declanșare FI/RCD și curent de scurtcircuit.
  • Testarea întrerupătoarelor de circuit FI/RCD, standard și temporizate (S), de tip c.a., A, F, B, B+, EV, MI cu test AUTO, tensiune tactilă, timp de declanșare și curent de declanșare (test rampă).
  • Test de tensiune, frecvență și direcție câmp de rotație TRUE RMS.
  • Prima eroare de curent de scurgere în rețeaua IT.

Testarea stațiilor de încărcare EV (EVSE Mode 3) (wallbox-uri):
  • Adaptor de testare BENNING EV 3-2 cu ștecăr de tip 2 pentru simularea condițiilor de încărcare și testarea eficacității măsurilor de protecție la stațiile de încărcare electronică cu 1 și 3 faze (044169)
Indicație:
BENNING IT 130 suportă testarea EV-RCD cu măsurarea curentului de declanșare (RCD I) cu rampă c.c. de 6 mA și testarea timpului de declanșare (RCDt) cu 6 mA c.c. a dispozitivelor de monitorizare a curentului rezidual.
Pentru o testare mai cuprinzătoare și mai convenabilă a wallbox-urilor, recomandăm testorul de instalare BENNING IT 200 (044106), pe lângă adaptorul de testare BENNING EV 3-2 (044169) pentru achiziții noi. În plus față de măsurarea timpului de declanșare extins - de asemenea la 60 mA c.c. și 200 mA c.c. - conform IEC 62955, BENNING IT 200 are, de asemenea, Auto Sequences® special conceput pentru testarea wallbox-urilor. Inspecția vizuală prescrisă poate fi efectuată și documentată direct pe BENNING IT 200.

Software de protocol BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Crearea și transferul (încărcarea) structurilor de instalații la BENNING IT 130 pentru testare repetată rațională.
  • Descărcarea valorilor măsurate și înregistrarea în protocol prin raportul de testare și protocolul de testare.
  • Descărcare gratuită și viitoare actualizări de software.

Condiție de livrare:

  • geantă de transport căptușită
  • Software de protocol BENNING PC-Win IT 130-200 (downloadlink), cablu de interfață USB/RS-232
  • Sondă de testare Commander (incl. baterii)
  • Cablu de testare cu ștecăr de protecție la contact
  • Cablu universal de testare cu 3 fire
  • Set de sonde de testare și de cleme crocodil
  • Curea de transport (dispozitiv)
  • 6 baterii AA reîncărcabile NiMH, încărcător
  • Certificat de calibrare

Caracteristică:

Afișaj: ecran grafic (iluminat)
Rezistență scăzută în ohm: 0,01 Ω – 2 kΩ
Rezistența izolației: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Impedanța cablului (L-N/L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Impedanța buclei (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Curent de scurt circuit: 0,01 A – 200 kA
FI/RCD test tip c.a.A/F, B/B + și EV/MI: timp de declanșare, curent de declanșare (rampă), tensiune de contact, testare automată
Câmp de rotație: DA
Tensiune (TRUE RMS), frecvență: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Rezistența la împământare: 0,01 Ω – 2.000 Ω (prin setul de împământare)
Curent (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (prin clești)
Intensitate de iluminare: 0,01 lux – 20 klux (prin senzor)
Stocare cu valoare măsurată: până la 1800 rezultate de măsurare
Interfețe (bidirecționale): USB, RS 232
incl. software: DA

Accesorii opţionale:

Măsurarea împământării prin metoda cu 3 fire cu set de împământare (044113).
Curent TRUE RMS prin cleștii adaptorului de curent BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Măsurarea precisă a curentului conductorului scurgerilor TRMS, curentului conductorului scurgerilor și curentului conductorului de protecție prin intermediul cleştelui ampermetric opțional BENNING CC 4-1 (044166).
Testarea prizelor CEE cu 5 poli și 16 A prin adaptorul de măsurare opțional CEE BENNING TA 6 (044168).
Măsurarea intensităţii de iluminare prin intermediul luxmetrului opțional BENNING tip B (044111).