Instrument de măsurare a rezistenţei izolaţiei, Tip: IT101

Cod articol: 473420 IT101
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 4.000
Denumirea producătorului IT 101
Rezistenţa izolaţiei 50 kΩ – 20 GΩ
Rezistenţă ohmică scăzută 0,01 Ω - 40 Ω
Rezistenţă 0,01 Ω – 40 kΩ
Procedeu de măsurare TRUE RMS (CA/CC)
Categorie de supratensiune CAT IV 600 V
Alimentare cu energie electrică 4× 081561 LR6
Alimentare cu energie Cu baterii
Greutate 630 g
Număr de baterii incluse 4
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Tip produs Aparat de măsurare a rezistenţei

Identificare și clasificare

Cod articol 473420 IT101
Copiaţi
EAN / GTIN 4014651440333
Copiaţi
Număr producător 044033
Copiaţi
Producător BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descriere

Execuţie:

Aparat de măsurare a rezistenţei izolaţiei, izolaţii de mică rezistenţă la instalaţii electrice, aparate, cabluri, motoare şi generatoare.

Funcţionare:

Curent de scurgere, indice de polarizare (PI), grad de absorbţie (DAR), funcţie automată de descărcare, compensare la zero a conductorilor de măsură.

Aplicaţie:

Măsurători: Printre altele impedanţă joasă, rezistenţă a izolaţiei (tensiune de încercare: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) şi calcul al scurgerilor de curent rezultate, rezistenţă cu curent de verificare 200 mA pentru verificarea legăturilor conductorului de protecţie, indice de polarizare, grad de absorbţie dielectric, tensiune, rezistenţă.
Particularităţi: Limitele de măsurare ISO sunt selectabile, LED verde semnalizează verificarea aprobată - reuşită, LED roşu indică tensiunea de încercare / de origine externă, vârf de verificare comutabil pentru iniţierea procesului de măsurare, memorie internă pentru 100valori măsurate per funcţie de măsurare, descărcare automată de tensiuni capacitive, compensare la zero a conductorilor de măsură, funcţie Lock.

Livrare:

Inclusiv geantă, conductori de măsură, clemă crocodil, vârf de verificare comutabil, cadru de protecţie din cauciuc, 4 baterii Cod 081561 Ref. LR6.

Descărcări și documente

Produse potrivite