Execuţie:
- Afișaj tactil color de 7 inch, strălucitor și precis.
- Tastatură QWERTZ mare pe întregul afișaj.
- Funcții de meniu inovatoare pentru un test inițial simplu și rațional/crearea de noi probe de testare (QuickTest).
- Accelerarea proceselor de testare cu optimizarea timpului.
- Meniu inteligent:
- Șabloane de dispozitiv personalizabile individual (24 de șabloane pentru fiecare standard de testare) pentru crearea rapidă a probelor de testare prin simpla apăsare a unui buton (QuickTest).
- Proprietățile dispozitivului pot fi selectate.
- Funcție Auto-ID pentru creșterea automată, pas cu pas, a numărului de identificare cu specificația valorii de pornire (increment n+1) atunci când sunt create noi probe de testare.
- Datele dispozitivului care pot fi afișate individual prin glisoarele ON/OFF pentru o manipulare și utilizare optimizată de către persoanele instruite în ingineria electrică.
- Meniu de favorite pentru acces direct la submeniurile utilizate frecvent.
- Înlocuire simplă a șablonului.
- Test PRCD - protecție personală mobilă: testare completă și automată a tipurilor PRCD cu 2 și 3 poli de la tipul S, S+ și K.
- Testarea RCD - distribuție pe dedesubt mobilă sau distribuție de energie pe șantier: testarea dispozitivelor de protecție împotriva curentului rezidual de tip c.a., A, F, B, B+ oferă noi posibilități de utilizare.
- Inspecție vizuală avansată și personalizată: În plus față de inspecția vizuală standard (2 puncte), o inspecție vizuală extinsă (18 puncte) și personalizată (nelimitată) poate fi creată cu interogări individuale.
- Gestionarea clienților și a resurselor în baze de date cu un număr unic de identificare.
- Crearea și atribuirea secvențelor și intervalelor de testare individuale (evaluarea riscurilor).
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, slot pentru card SD - interfețe moderne: integrarea testorului de aparate într-o rețea și în interfețe moderne permite actualizări automate și formează baza pentru integrarea altor funcții și aplicații.
- Costuri de operare reduse, actualizări gratuite prin WLAN, LAN, USB.
- Potrivit pentru rețeaua IT - testare în rețele izolate: de regulă testorul de aparate necesită o rețea TN/TT împământată pentru sursa de alimentare de la rețea. Noul testor de aparate poate fi utilizat într-o rețea IT neîmpământată prin activarea „On-/ Off-Slider”.
- Rezultatul măsurătorii cu afișaj bun/rău și ton de avertizare acustică a eșuat în timpul testului.
- Înregistrare la fața locului prin intermediul imprimantei Bluetooth® BENNING PT2.
Caracteristici tehnice suplimentare:Testarea aparatelor electrice: DA
Verificare tipuri PRCD mobile: DA
Testarea aparatelor electrice medicale: DA
Tensiune (volți): 1 - 360
Curent (amperi): 0,1 - 16
Putere activă/aparentă (wați): 20 - 2300
Standard:
Testarea în domeniul de aplicare al Regulamentului de Asigurare legală de accidente în Germania 3, Ordonanța privind siguranța industrială în conformitate cu:
DIN EN 50678, VDE 0701 pentru dispozitive electrice după reparație.
DIN EN 50699, VDE 0702 test repetat pentru dispozitive electrice.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 pentru dispozitive electrice medicale.
Livrare:
- Testor de aparate VDE BENNING ST 755+ (BENNING cod 050332) în carcasă rezistentă la șocuri (IP67)
- Set de clești pentru conductori de măsură/aligator
- cablu de testare cu 2 poli
- Cablu pentru aparat rece
- Card SD
- Certificat de calibrare
- BENNING PC-Win ST 750-760 software (BENNING-Nr: 047002)
- Scaner de coduri de bare (BENNING cod: 009369)
- Etichete cu coduri de bare (1.000 bucăți) (BENNING cod: 756301)
- Plachete de verificare „Test nou” (300 bucăți) (BENNING cod: 756212)