Tester de aparate, Tip: ST725

Cod articol: 473400 ST725

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 85,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ST725
Interfaţă Interfaţă USB
Tensiune 50 V - 270 V
Tensiunea de încercare 250 / 500 (DC) V
Comutator de siguranţă FI/RCD curent de verificare 30 mA - 150 mA
Curent de încercare ± 200 (CC) mA
Curentul din conductorul de protecţie / de contact 0,1 mA - 20 mA
Rezistenţă pentru conductorul de protecţie 0,05 Ω - 20 Ω
Rezistenţa izolaţiei 0,1 MΩ - 20 MΩ
Lungime 270 mm
Lăţime 115 mm
Înălţime 55 mm
Greutate 1,1 kg
Număr de baterii incluse 6
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Multimetru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473400 ST725
EAN / GTIN 4014651503168
Număr producător 050316

Descriere

Execuţie:

Verificarea aparatelor cu elemente de comutare dependente de alimentarea de la reţea cum ar fi aparate / scule, aparatură electronică de informare şi comunicare, precum şi aparate care pot fi verificate complet numai cu tensiune electrică de la reţea, conform VDE 0701-0702, DGUV Prevederea 3.

Aplicaţie:

Desfăşurare automată a procesului de verificare cu afişare bine/rău pentru dispozitivele clasei I, II şi III, precum şi pentru teste de cablu. Valorile limită VDE sunt deja presetate. Memoria cu valori măsurate pentru 999 de obiecte de verificat poate fi citită prin intermediul interfeţei micro-USB. Software de descărcat pentru întocmirea protocolului de verificare în MS Excel. Ceas cu timp real integrat pentru memorarea valorilor măsurate cu dată de verificare. Curentul din conductorul de protecţie / de contact prin măsurarea curentului diferenţial, procedeul direct de măsurare (alimentare de la reţea) şi procedeul pe curent de dispersie (funcţionare cu baterii).

Livrare:

Inclusiv geantă, cablu de control cu clemă de prindere, cablu de conectare la reţea, cablu de alimentare, baterii 6× Cod 081561 LR6, cablu micro-USB, software de descărcat (CD) şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Imprimantă