Clește ampermetric 378FC

Cod articol: 473290 378FC

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 87,60 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EN 61010-1
Domeniu de afişare 6.000
Precizie de bază 2 %
Procedeu de măsurare TRUE RMS (AC)
Funcţie de memorare HOLD, MAX/MIN
Tensiune alternativă CA 0,1 V – 1000 V
Tensiune continuă CC 0,1 V – 1000 V
Curent alternativ CA 0,1 A – 2500 A
Curent continuu CC 0,1 A – 1000 A
Rezistenţă 0,1 Ω – 60 kΩ
Capacitate 100,0 μF - 1000 μF
Frecvenţă 5 Hz − 500 Hz
Deschidere maximă a cleştelui 34 mm
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Tip produs Cleşte amperimetric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473290 378FC
EAN / GTIN 195112002148

Descriere

Execuţie:

Clampmetre cu afişaje LCD mari, uşor lizibile cu design subţire şi ergonomic.
Măsurați tensiunea și curentul fără contact utilizând tehnologia FieldSense™. Software Fluke Connect pentru înregistrarea și analizarea rezultatelor măsurătorilor. Măsurarea curenților extrem de înalți cu transformatorul flexibil de curent iFlex®.

Standard:

EN 61010-1

Livrare:

Cu conductori de măsură şi geantă Duspol capitonată.
Batterii 2× Cod 081561 Ref. LR6.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.