Clește ampermetric 324

Cod articol: 473290 324

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 76,80 € /buc.
  • 87,60 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EN 61010-1
Domeniu de afişare 4.000
Precizie de bază 2 %
Procedeu de măsurare TRUE RMS (AC)
Funcţie de memorare HOLD
Tensiune alternativă CA 0,1 V – 600 V
Tensiune continuă CC 0,1 V – 600 V
Curent alternativ CA 0,1 A – 400 A
Rezistenţă 0,1 Ω – 4000 Ω
Capacitate 100,0 μF - 1000 μF
Măsurarea prin contact a temperaturii -10 °C - 400 °C
Deschidere maximă a cleştelui 30 mm
Categorie de supratensiune CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Alimentare cu energie electrică 2× 081561 LR3
Tip produs Cleşte amperimetric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473290 324
EAN / GTIN 095969623759

Descriere

Execuţie:

Clampmetre cu afişaje LCD mari, uşor lizibile cu design subţire şi ergonomic.
Suplimentar, măsurarea temperaturii şi afişaj cu iluminare de fundal.
Măsurători ale valorilor efective reale (RMS) şi ergonomie optimizată pentru identificarea erorilor în aplicaţiile industriale şi de servicii în construcţii.

Standard:

EN 61010-1

Livrare:

Cu conductori de măsură şi geantă Duspol capitonată.
Batterii 2× Cod 081561 Ref. LR3.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.