{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EN 61010-1 | |
Domeniu de afişare | 4.000 | |
Precizie de bază | 2 % | |
Procedeu de măsurare | TRUE RMS (AC) | |
Funcţie de memorare | HOLD | |
Tensiune alternativă CA | 0,1 V – 600 V | |
Tensiune continuă CC | 0,1 V – 600 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 A – 400 A | |
Rezistenţă | 0,1 Ω – 4000 Ω | |
Deschidere maximă a cleştelui | 30 mm | |
Categorie de supratensiune | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Alimentare cu energie electrică | 2× 081561 LR3 | |
Tip produs | Cleşte amperimetric |
Cod articol |
473290 323
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
095969623742
Copiaţi |
|
Producător | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |