Indicator de tensiune de bază, Tip: VT1

Cod articol: 473282 VT1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 40
Interval de tensiuni CA 200 V - 1.000 V
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materialul carcasei Plastic ABS
Alimentare cu energie Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Număr de baterii incluse 2
Tip produs Indicator de tensiune de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 473282 VT1
Copiaţi
EAN / GTIN 4014651200548
Copiaţi
Număr producător 020054
Copiaţi
Producător BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descriere

Execuţie:

Pentru verificarea rapidă şi simplă a fazei la prize, la doze de derivaţie, la comutatoare şi la lămpi. Discontinuităţi localizate ale cablurilor la conductoare izolate.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Aplicaţie:

Verificarea fazelor, verificarea existenţei fisurilor la cablurile izolate.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Descărcări și documente

Produse potrivite