Tester de faze şi câmp magnetic rotativ Tritest Easy, Tip: TRITEST

Cod articol: 473280 TRITEST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 53

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 53
Interval de tensiuni CA 200 V - 1.000 V
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materialul carcasei Plastic ABS
Alimentare cu energie Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Număr de baterii incluse 2
Tip produs Tester de faze şi câmp rotativ

Identificare și clasificare

Cod articol 473280 TRITEST
EAN / GTIN 4014651200517
Număr producător 020051
Producător BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descriere

Execuţie:

Pentru verificarea rapidă şi simplă a fazei la prize, la doze de derivaţie, la comutatoare şi la lămpi. Discontinuităţi localizate ale cablurilor la conductoare izolate.

Funcţionare:

IP53: Protecţie la apă pulverizată aflată sub un unghi de până la 60° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Suplimentar, verificarea polarităţii fazelor.
Verificarea fazelor, verificarea existenţei fisurilor la cablurile izolate.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.