Indicator de secvenţe ale fazelor TRITEST pro TRITESTPRO

Cod articol: 473270 TRITESTPRO

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 60,40 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 174,50 € /buc.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de dispozitiv Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Afişarea tensiunii de fază L1, L2, L3 (LED)
    Afişarea sensului de rotire al fazelor dreapta / stânga (LED)
    Denumirea producătorului TRITESTPRO
    Interval de tensiuni CA 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V
    Categorie de supratensiune CAT III 300 V
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 3
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
    Tip produs Indicatoare de secvenţe ale fazelor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 473270 TRITESTPRO
    EAN / GTIN 4014651200524
    Număr producător 020052

    Descriere

    Execuţie:

    Indicator de secvenţe ale fazelor cu lanternă LED ultraperformantă.

    Aplicaţie:

    Pentru verificarea sensului de rotaţie al fazelor în reţele de curent alternativ trifazice.

    Livrare:

    Inclusiv 3 vârfuri de verificare şi clemă de prindere.

    Accesorii opţionale:

    Baterii 081561 Ref. LR6.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături