{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN EN 61010-1 | |
Domeniu de afişare | 9.999 | |
Precizie de bază | 1,5 % | |
Verificare a continuităţii circuitelor | acustic / LED | |
Verificarea sensului de rotaţie a câmpului | LED | |
Verificarea fazelor | LED | |
Verificarea polarităţii | LED | |
Procedeu de măsurare | TRUE RMS | |
Funcţie de memorare | HOLD | |
Tensiune alternativă CA | 6,0 V – 1000 V | |
Tensiune continuă CC | 6,0 V – 1000 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 A – 200 A | |
Rezistenţă | 1 Ω – 50 kΩ | |
Deschidere maximă a cleştelui | 16 mm | |
Iluminare a punctelor de măsurare | LED | |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Materialul carcasei | Plastic | |
Tip produs | Cleşte amperimetric |
Cod articol | 473230 CM1-4 | |
EAN / GTIN | 4014651446861 | |
Număr producător | 044686 |