Dispozitiv de verificare a curentului şi tensiunii 755-2

Cod articol: 473220 755-2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 87,60 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 64

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 4.000
Clasă de protecţie IP IP 64
Verificare a continuităţii circuitelor da
Iluminare a punctelor de măsurare da
Verificarea fazelor da
Verificarea sensului de rotaţie a câmpului da
Tensiune alternativă CA 6 V - 1000 V
Tensiune continuă CC 6 V - 1000 V
Curent alternativ CA 0,1 - 200 A
Rezistenţă 1 Ω - 100 kΩ
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tip produs Multimetru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473220 755-2
EAN / GTIN 4029547013935
Număr producător 0590 7552

Descriere

Execuţie:

Carcasă ergonomică din plastic cu inel antialunecare, zonă de prindere cauciucată şi suport pentru vârfuri de măsurare. Măsurarea complet automată a curentului, tensiunii, rezistenţei. Vârfuri de măsurare interschimbabile. Lanternă integrată pentru luminarea locului de măsurat.

Funcţionare:

IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru verificarea profesională a tensiunii şi polarităţii, precum şi pentru măsurarea curentului. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanţă şi service (identificarea erorilor).
Suplimentar, verificarea fazelor cu un pol şi măsurarea câmpului rotativ. Cu aprobare pentru verificarea tensiunii instalaţiilor până la maxim 1000 V.

Standard:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Livrare:

Incl. baterii Cod 081561 Ref. LR3, vârfuri de măsurare şi prelungiri vârfuri de măsurare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb