Dispozitiv de verificare a curentului şi tensiunii 755-1

Cod articol: 473220 755-1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 87,60 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 64

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de afişare 4.000
    Clasă de protecţie IP IP 64
    Verificare a continuităţii circuitelor da
    Iluminare a punctelor de măsurare da
    Tensiune alternativă CA 6 V - 600 V
    Tensiune continuă CC 6 V - 600 V
    Curent alternativ CA 0,1 - 200 A
    Rezistenţă 1 Ω - 100 kΩ
    Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
    Tip produs Multimetru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 473220 755-1
    EAN / GTIN 4029547013928
    Număr producător 0590 7551

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă ergonomică din plastic cu inel antialunecare, zonă de prindere cauciucată şi suport pentru vârfuri de măsurare. Măsurarea complet automată a curentului, tensiunii, rezistenţei. Vârfuri de măsurare interschimbabile. Lanternă integrată pentru luminarea locului de măsurat.

    Funcţionare:

    IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Pentru verificarea profesională a tensiunii şi polarităţii, precum şi pentru măsurarea curentului. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanţă şi service (identificarea erorilor).

    Standard:

    DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

    Livrare:

    Incl. baterii Cod 081561 Ref. LR3, vârfuri de măsurare şi prelungiri vârfuri de măsurare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături